Platformladders insteekbaar, Type: 1

Artikelnummer: 966286 1
Korting
€ 426,60
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Lengte L 1,43 m
Ladderlengte 1,43 m
Werkhoogte ca. 2,7 m
Platformhoogte zonder leuning 0,69 m
Grondvlak breedte 0,57 m
Liggerhoogte 73 mm
Diepte van sport / trede 80 mm
Aflegbak aanwezig ja
Platform beschikbaar ja
Aantal treden inclusief platform 3
Materiaal Aluminium
Reling 2
Oploopbaarheid eenzijdig
verrijdbaar nee
Gewicht 9,5 kg
Producttype Platformladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 966286 1
EAN/GTIN 4031405520837
Nummer fabrikant 52083
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenzijdig oploopbare platformladders met 2 relingen van aluminium met trapeziumvormig platform. Met 80 mm diepe, geribbelde treden (afstand tussen de treden 235 mm), trede-boomverbinding 4-voudig omrand. Spreidbeveiliging met 2 sterke polyester banden.
Met praktische aflegbak (350 × 200 mm) en ‘safe-cap’-ladderscharnier. Flexibel met optionele insteekdelen uit te breiden, insteekdelen onder nr. 966288.

Norm:

EN 131

Downloads en documenten

Geschikte producten