{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
| Werkhoogte ca. | 2,49 m | |
| Platformhoogte zonder leuning | 0,49 m | |
| Platformbreedte | 600 mm | |
| Platformdiepte | 300 mm | |
| Breedte aan de voet | 0,8 m | |
| Diepte van sport / trede | 92 mm | |
| Wielen | nee | |
| Aantal treden inclusief platform | 2×2 | |
| met platformleuning | nee | |
| Materiaal | Geëloxeerd aluminium | |
| Opstapje uitvoering | trap | |
| Reling | nee | |
| Knielijst | nee | |
| Oploopbaarheid | tweezijdig | |
| in hoogte verstelbaar | nee | |
| Gewicht | 5,6 kg | |
| Producttype | werkplatform |
| Artikelnummer | 966151 2X2 | |
| EAN/GTIN | 4003866414093 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |