Werkdraaistoel TEXON, Skintec, met wielen, laag, Kleur van de zitting: BLACK

Artikelnummer: 965461 BLACK
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur van de zitting Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 150

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 150 kg
Serie TEXON
Uitvoering met rollen
Zittingbreedte 480 mm
Zittingdiepte 455 mm
Rugleuning hoogte 625 mm
Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
Hoogteverstelling uitvoering gasveer
Hoogteverstelling bereik 450 mm - 620 mm
Belastbaarheid 150 kg
Materiaal zitting Skintec
Materiaal kruisvoet Aluminium, mat, poedercoating
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Wielset
Synchroonmechanisme ja
Wielen uitvoering Dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren
Gewicht 18 kg
Norm DIN 68877
Producttype Werkdraaistoel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965461 BLACK
EAN/GTIN 4099883003648
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

TEXON werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Ingekapseld mechanisme dankzij Clean Cover; gesloten, gladde oppervlakken. Aluminium kruisvoet, zwartgrijs. Met ergonomische instelmogelijkheden: Zithoogteverstelling, Auto-Motion-technologie (rugleuning en zitting bewegen synchroon met het lichaam), Flex-Back (rugleuning kan in drie verschillende posities worden vergrendeld), antischokbeveiliging (rugleuning kan na het ontgrendelen niet onbedoeld naar voren schieten). Ergonomisch gevormde rugleuning. Zitting met geïntegreerde bekkensteun en afgeronde voorkant.
Zachte, lastafhankelijk geremde dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren.
Zitting en rugleuning zijn gemaakt van Skintec en voelen heel zacht aan, zijn bijzonder goed te reinigen (bestand tegen desinfecterende middelen) en sterk.

Norm:

DIN 68877