Ergonomische werkkruk, stoffen bekleding, met glijdoppen, Type: 1

Artikelnummer: 965067 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Uitvoering zonder wielen
Zitting-⌀ 350 mm
Hoogteverstelling bereik 440 mm - 610 mm
Kleur zittingmateriaal zwart
Producttype Kruk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965067 1
EAN/GTIN 4062406284664
Nummer fabrikant 965067 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kruk voor dynamisch zitten. Zitting kan in een hoek van 15° worden gekanteld, waardoor een bewegingsmogelijkheid van 30° ontstaat. Comfortabele draaikruk met zachte, stoffen mesh-bekleding, comfortabel en ademend. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasdrukveer met bedieningsring.

Norm:

DIN 68877

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.
De ademende mesh-stof wordt beschadigd door klittenbandsluitingen. Klittenbandsluitingen a.u.b. afdekken.

Downloads en documenten

Geschikte producten