Geïmpregneerd houten veiligheidslooprooster met 1×afschuining en dubbel aanloopprofiel / brede zijden, Breedte 100 cm, Looprooster lengte: 200cm

Artikelnummer: 964865 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Looprooster lengte (cm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Looprooster lengte 200 cm
Looprooster breedte 100 cm
Gewicht 30,5 kg
Producttype Houten looprooster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 964865 200
EAN/GTIN 4047482136311
Nummer fabrikant 52117_IMPR
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 WEINGARTEN (BADEN), Deutschland, www.geggus.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. Verbinding van de segmenten met edelstaalkabels, 3 mm dik. Sluiting en afdekkappen van messing. Elastische rubbervoeten van NBR voorkomen wegglijden van het houten looprooster en bieden een hoog loopcomfort. Door de impregnering bijzonder geschikt voor gebruik bij olie- en koelsmeermiddelen. Reiniging: houten rooster oprollen.
Hoogte: ca. 35 mm
Gewicht: ca. 13 kg/m2
Norm: Getest op antislipwerking (R11) en verdringingsruimte (V10) door IFA (instituut voor arbeidsveiligheid van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering).
Aanloopprofiel:
Extra afschuining aan de brede zijden van het looprooster.
Afschuining:

Extra afschuining aan de lange zijden van het looprooster in een hoek van 45°.

Tip:

Hout is een natuurproduct. Voor sterke tekening worden geen garantieclaims geaccepteerd.