TAG (transponder) voor G-ELS, Type: TAG

Artikelnummer: 960018 TAG
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.032 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

37 mm
Producttype Sluit transponder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960018 TAG
EAN/GTIN 4045197911940
Nummer fabrikant 960018 TAG
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

In de TAG-modus (combinatie met Admin Card nr. 960013 gr. TAG) neemt de TAG de functie over van de sleutel, waarmee het slot wordt geopend resp. gesloten. De vrije geheugenruimte op de TAG kan worden gebruikt voor andere toepassingen. De TAG kan ook worden gebruikt voor de OSS-modus. Robuuste kunststof behuizing met metalen beugel voor een lange levensduur, eenvoudig te reinigen. Toegepaste technologie: MIFARE DESFire.

T.b.v.:

Elektronische sluit-unit nr. 960017.