Sluitspanners

Artikelnummer: 95422
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 95422
EAN/GTIN 4020772095420
Nummer fabrikant 95422
L-nummer L30100 11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Sluitklem, roestvrij staal, gepolijst.
Klinknagels in gesmeerde lagerbussen lopen. handgreep gemaakt van rood, oliebestendig kunststof.
Voor maat 1: Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Ook geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • F1: 1,5 kN
  • Verstelafstand: 12 mm
  • Gewicht: 270 g
  • Maat: 3
  • B1: 32,5-44,0
  • B2: 65,5-77,0
  • C: 19
  • D: 5,6
  • ØD1: 8
  • E1: 39,5-50,5
  • E2: 72,5-84,0
  • H: 22,7
  • H1: 36,5
  • H2: 179
  • K: 13
  • L1: 148
  • M: 31,0-36,0
  • N: 45
  • P: 40
  • R: 5,5
  • S: 97