Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch, Aantal gereedschappen: 37

Artikelnummer: 953828 37
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×20
  • Aandrijfvierkant: 1/4; 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 10×20
Aandrijfvierkant 1/4 inch; 1/2 inch
Breedte 250 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 37
Uitvoering met dopsleutel
Gewicht 3,513 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 953828 37
EAN/GTIN 4062406155711
Nummer fabrikant 953828 37
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953828: 1 st.
GARANT 6-kant dop 1/4 inch nr. 631029 gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: Resp. 1 st.
GARANT ratel omschakelbaar 1/4 inch nr. 632025 gr. 1/4: 1 st.
GARANT verlengstuk 1/4 inch nr. 632429 gr. 50; 150: Resp. 1 st.
GARANT dwarsgreep 1/4 inch nr. 633029 gr. 116: 1 st.
GARANT cardangewricht 1/4 inch nr. 633529 gr. 1/4: 1 st.
GARANT ratel omschakelbaar 1/2 inch nr. 640025 gr. 1/2: 1 st.
GARANT Verlengstuk 1/2 inch nr. 641029 gr. 75; 250: Resp. 1 st.
GARANT dwarsgreep 1/2 inch nr. 641329 gr. 295: 1 st.
GARANT cardangewricht 1/2 inch nr. 641629 gr. 1/2: 1 st.
GARANT 12-kant dop 1/2 inch nr. 642129 gr. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: Resp. 1 st.
GARANT bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch nr. 643229 gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen