Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Laptopkast, Aantal vakken / type: 7/DE

Artikelnummer: 953530 7/DE
7/DE

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal vakken / type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Deuropeningshoek: 225
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Deuropeningshoek 225 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Hoogte 1.850 mm
Breedte 400 mm
Diepte 520 mm
Per compartiment nuttige hoogte 200 mm
Aantal vakken 7
Gewicht 76 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Acculaadkast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 953530 7/DE
Nummer fabrikant 953530 7/DE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Laptop-/telefoonkast met 7 afzonderlijk afsluitbare vakken. In elk vak is een 240 V randaarde-stekker en een USB-aansluiting voor het opladen van smartphones, tablets etc. aanwezig. Op de achterzijde bevindt zich de stroomaansluiting met 1,5 m lange kabel.

Kleur:

romp lichtgrijs, RAL 7035, vakdeuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.