Geribbelde rubbermat voor lades, Afmeting in G: 16X16

Artikelnummer: 951910 16X16
Prijs per 1 Stuk (52,56 € / 1 Square metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Breedte 400 mm
Diepte 400 mm
Breedte in G 16
Diepte in G 16
Dikte 3 mm
geschikt voor lades in G 16×16G
Materiaal Rubber
Oppervlak Ribbels
Producttype Geribbelde rubbermat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951910 16X16
EAN/GTIN 2050002005488
Nummer fabrikant 759S4040BL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Omschrijving

Toepassing:

Om zonder lawaai gereedschap op te bergen, met een hoge mate van bescherming en antislipwerking.