{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 0,9 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| IP-klasse | IP 41 | |
| Hoogte | 600 mm | |
| Breedte | 750 mm | |
| Diepte onder | 275 mm | |
| Diepte boven | 200 mm | |
| Monitorkast nuttige hoogte | 460 mm | |
| Monitorkast nuttige breedte | 690 mm | |
| Monitorkast nuttige diepte onder | 230 mm | |
| Monitorkast nuttige diepte boven | 150 mm | |
| Gewicht | 21 kg | |
| Producttype | Monitorbehuizing |
| Artikelnummer | 948401 1 | |
| EAN/GTIN | 4062406074630 | |
| Nummer fabrikant | 948401 1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |