{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 0,9 mm | |
| Deuropeningshoek | 250 graden | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| IP-klasse | IP 41 | |
| Hoogte | 1.620 mm | |
| Breedte | 750 mm | |
| Diepte | 500 mm | |
| Breedte in G | 30 | |
| Diepte in G | 20 | |
| Monitorkast nuttige hoogte | 460 mm | |
| Monitorkast nuttige breedte | 690 mm | |
| Monitorkast nuttige diepte | 230 mm | |
| Onderbouw nuttige hoogte | 845 mm | |
| Onderbouw nuttige breedte | 700 mm | |
| Stekkertype ingang | F | |
| Nominale spanning | 250 V | |
| Aan/uit-schakelaar | ja | |
| Gewicht | 73 kg | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Producttype | Computerlessenaar |
| Artikelnummer | 948101 DE | |
| EAN/GTIN | 4062406073602 | |
| Nummer fabrikant | 948101 DE | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |