{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 880 mm | |
| Breedte | 80 mm | |
| Diepte | 660 mm | |
| Binnenwerkse breedte | 580 mm | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Geschikt voor bladdiepte | 700 mm | |
| Producttype | Energiemodule |
| Artikelnummer | 933706 660 | |
| EAN/GTIN | 4045197678096 | |
| Nummer fabrikant | 933706 660 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |