Hoekstaander met inhaakopeningen, Hoogte: 481mm

Artikelnummer: 928030 481
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breedte 40 mm
Diepte 100 mm
Maximale uitrusting met geperforeerde wand 1 × nr. 928070 resp. nr. 928071
Gewicht 3 kg
Producttype Staander

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 928030 481
EAN/GTIN 4062406112295
Nummer fabrikant 928030 481
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust plaatstaal. Werkvlak zonder hindernissen dankzij de montage zonder verstevigingsplaten.
Hoekstaander met inhaakopeningen in een raster van 50 mm aan de voorzijde, alsmede schroefdraadbussen en een boring ⌀ 25 mm voor kabeldoorvoer.

T.b.v.:

Aan de hoekstaander nr. 938030 kunnen de aflegborden nr. 928131928145 gr. 1000, Multifix-rail nr. 928201, 928206, 928230, 928235 gr. 1000 worden aangebracht.
Geperforeerde wanden 1 × nr. 928070 resp. nr. 928071.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Werkbank alleen in technisch onberispelijke staat gebruiken.
  • Storingen die de veiligheid nadelig kunnen beïnvloeden onmiddellijk verhelpen.
  • Componenten alleen aan de daarvoor bedoelde boringen monteren. Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen in een droge omgeving gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet op werkbank plaatsen of zetten.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan water, neerslag of verontreinigingen.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Werkbank, werkblad, lades en aflegborden niet overbelasten.
  • Niet zelf ombouwen.