1× snellader ALG 80

Artikelnummer: 92604180020
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 92604180020
EAN/GTIN 4014586892047
Nummer fabrikant 92604180020
L-nummer L00010 3801
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • snellader ALG 80
  • korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd oplaadbeheer. Groot LED-display met oplaadstatus en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten zoals smartphones of tablets. Snellader voor alle FEIN Li-ion-accu’s. Oplaadtijden (80% van de maximale capaciteit): 12 en 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 en 18 V / 6 Ah: 3e accu (18 V / 5,2 Ah). 33 min

Kenmerk:

  • PU 25 stuks