Werkbank met verrijdbaar onderstel, zonder hoogteverstelapparaat en bankschroef, met Eluplan-blad donker, 20×20G, Bladlengte: 1250mm

Artikelnummer: 923737 1250
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
1250
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 400
  • Bladdikte: 50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 400 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Deuropeningshoek 180 graden
Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 850 mm
Werkblad lengte 1.250 mm
Werkblad diepte 750 mm
Werkblad dikte 50 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 20
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling 2
Wiel-⌀ bokwiel 100 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 100 mm
Materiaal wiel Massief rubber
Aantal lades 1
Aantal deuren 2
Maximale belastbaarheid wielonderstel 400 kg
Materiaal werkblad Eluplan-blad donker
ComfortClose nee
Stootranden nee
Greep nee
kan omlaag worden gebracht ja
Gewicht 111,1 kg
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 923737 1250
EAN/GTIN 4062406086268
Nummer fabrikant 923737 1250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Werkbank met stabiele staalconstructie van vierkante buis. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Individuele eenhandsladeontgrendeling voorkomt dat de lades tijdens het transport open gaan. Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen ⌀100 mm met geheel rubberen wielloopvlak. De werkbank wordt via de 2-componenten-Haptoprene®-hijsgreep gelijkmatig hoger of lager gezet, waardoor er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek is en het transport soepel verloopt. Wielenunit belastbaar tot 400 kg (werkbank inclusief inhoud). Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Afsluitbaar met stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75
Deurhoogte mm: 425
Deurhoogte bankschroefbehuizing mm: 575

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, verrijdbaar onderstel altijd antracietgrijs, RAL 7016, (niet configureerbaar), poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Aflegbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.

Onjuist gebruik
  • Niet op werkbank plaatsen of zetten. Geen personen transporteren.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan water, neerslag of verontreinigingen.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Werkbank, werkblad, lades en aflegborden niet overbelasten.
  • Niet zelf ombouwen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen