{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
| Hoogteverstelling werkplek | 720-920 mm | |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 100 kg | |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 400 kg | |
| Uitvoering hoogteverstelling | mechanisch | |
| Bladdikte | 40 mm | |
| Nivellering | 25 mm | |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot | 720 mm - 920 mm | |
| Breedte | 2.000 mm | |
| Diepte | 760 mm | |
| Werkblad lengte | 1.920 mm | |
| Werkblad diepte | 700 mm | |
| Werkblad dikte | 40 mm | |
| Principe van de hoogteverstelling | complete opbouw | |
| Hoogteverstelling traploos | nee | |
| Materiaal werkblad | Multiplex-kern met kunststof Eluplan-toplaag | |
| Toplaag werkblad | Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag) | |
| Laagdikte | 2 mm | |
| Oppervlak werkblad | Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast | |
| Kleur oppervlak werkblad | lichtgrijs | |
| Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie | nee | |
| Gewicht | 76 kg | |
| Producttype | Werktafel |
| Artikelnummer | 920000 2000 | |
| EAN/GTIN | 4045197168542 | |
| Nummer fabrikant | 920000 2000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |