PHT 6-350 / 2 µm loper TIN gecoat

Artikelnummer: 9040342
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Oppervlaktemeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9040342
EAN/GTIN 4059192056063
Nummer fabrikant 9040342
L-nummer L40080 2996
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Sonde 2 µm, slede met TIN-coating PHT 6-350 TIN; voor vlakke oppervlakken, boringen van 6 mm Ø tot 17 mm diepte, groeven vanaf 3 mm breedte, min. werkstuklengte = detectieafstand + 1 mm