Miniratelschroevendraaier ∙ Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch) ∙ 150 mm

Artikelnummer: 9020P-2
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
Producttype Schroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9020P-2
EAN/GTIN 4000896184323
Nummer fabrikant 9020P-2
L-nummer L60140 3759
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte constructievorm
  • Voor handmatig nadraaien met aanhaalmoment > 60 Nm
  • Volledig gesloten kop voorkomt dat er spanen enz. in terecht kunnen komen.
  • Weinig vibratie
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 101 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 3.30 m/s2
  • Rechts-/linksdraaiend: ééntraps (rechts/links)
  • Koude-isolerende greep
  • Afdrijving: Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 150 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.5 kg
  • Aanzetmoment maximaal: 40 Nm
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 90 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 250
  • Luchtverbruik [l/min]: 72 l/min (1.2 l/sec)

Downloads en documenten

Geschikte producten