Tapse pannen, getemperd

Artikelnummer: 87254
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 87254
EAN/GTIN 4020772087258
Nummer fabrikant 87254
L-nummer L30120 60
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tapse pannen, getemperd, gemaakt van C45, getemperd. Geschikt voor schroefsterkte conform 12.9. Alleen gebruiken voor vlakke oppervlakken met gesloten ringen (niet toegestaan voor sleufgaten, hiervoor raden wij DIN 6319G aan).

Kenmerk:

  • Maat: M24
  • D2: 28,0
  • D4: 44
  • D5: 37
  • H3: 9,5
  • F max.: 168 kN
  • VE: 25
  • Gewicht: 63 g