Verlengstuk ∙ flexibel ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch) ∙ 150 mm

Artikelnummer: 870
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
Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 870
EAN/GTIN 4000896038848
Nummer fabrikant 870
L-nummer L60140 1027
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Flexibele assen maken het by-passen van stootkanten en veilig werken mogelijk, ook bij krappe ruimten
  • Met kogelzekering
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 150 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.05 kg
  • Voor handbediening