LED telescopische inspectiespiegel, max. 850 mm lang, 70 x 45 mm

Artikelnummer: 834B.RTIR
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 834B.RTIR
EAN/GTIN 3662424036224
Nummer fabrikant 834B.RTIR
L-nummer L60130 8511
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spiegel met LED-achtergrondverlichting voor betere zichtbaarheid in donkere ruimten
  • Krasvaste glazen ruit
  • Glas met kunststof rand voor betere bescherming van werkstukken en langere levensduur van de ruit
  • Garnituur eenvoudig verstelbaar met schroef en afsluitbaar
  • Ergonomische en oplosmiddelbestendige kunststof handgreep
  • Max. Lengte 850 mm

Kenmerk:

  • d [mm]: 70x54
  • L [mm]: 970
  • [g]: 88