L-sleutel sleutel , kort , binnenzeskant 9 mm

Artikelnummer: 82H.9
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 82H.9
EAN/GTIN 3148511230916
Nummer fabrikant 82H.9
L-nummer L60130 7862
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van siliciumstaal
  • gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 9
  • H [mm]: 38
  • H x L [mm]: 38 x 105
  • L [mm]: 105
  • [g]: 80