Micrometer voor uitwendige metingen , met verlengstuk , 1/100 mm , 0 - 150 mm

Artikelnummer: 807C
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
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 807C
EAN/GTIN 3148512044000
Nummer fabrikant 807C
L-nummer L60130 7033
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Meetbereik 0 - 150 mm
  • Resolutie: 0,01 mm
  • Meettrommel met draaimomentbegrenzer
  • De kracht die op het te meten werkstuk wordt uitgeoefend ligt strikt tussen 5 - 10 Nm
  • Meettrommel: Ø 18 mm
  • Tolfraamcarbide sonde: Ø 6,5 mm
  • Vervangbare vaste sonde
  • Geleverd met 5 verlengstukken en 5 instelmaten
  • Warmtegeïsoleerde plaat
  • Bevestiging voor het vergrendelen van de sonde
  • Verpakking in houten kist
  • Verzorgd met certificaat van overeenstemming

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram: 1,8