Nylon kop voor soft-face hamer D.50mm 75 Shore 53g

Artikelnummer: 79050050
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 79050050
EAN/GTIN 4018754050048
Nummer fabrikant 79050050
L-nummer L60010 4884
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Gemaakt van slagvast nylon VESTAMID®
  • Licht opgewarmde koppen worden er met een paar hamerslagen ingedreven

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 50 mm
  • Hardheidsgraad: 75 Kust
  • Gewicht: 53 g