Veerringtang voor buitenringen A6, punt Ø 4,5 mm

Artikelnummer: 782 045 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 782 045 2
EAN/GTIN 4049002020803
Nummer fabrikant 782 045 2
L-nummer L70060 100628
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het monteren en demonteren van borgringen op assen
  • voor grote borgringen met Ø 122–400 mm
  • Tanglichaam van hoogwaardig gereedschapsstaal
  • met ratelfunctie om de tang in de juiste positie te vergrendelen
  • met losmaakbaar vergrendelingsmechanisme
  • antislip, stabiele precisietips voor binnenringen (boringen)
  • vervangbare punten – gehard, verzinkt
  • duurzame zwarte poedercoating

Kenmerk:

  • Gewicht: 1420 g
  • Lengte: 570 mm
  • Maat: A6
  • Diameter punt: 4,5 mm
  • Voor assen: 252 – 400 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten