Momentsleutel DREMOMETER E in kist

Artikelnummer: 7695680
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
maximaal draaimoment 2.000 Nm
Serie DREMOMETER
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7695680
EAN/GTIN 4002805856420
Nummer fabrikant 7695680
L-nummer L60160 1203
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing: Gecontroleerde schroefaanspanning in het bereik 750 - 2000 N-m, Voor gebruik in bijna alle industriële (productie-)omgevingen, Uitvoering: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, incl herleidbaar testcertificaat, gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3% en dus nauwkeuriger dan de /- 4 % die de norm voorschrijft., 1″ aandrijfvierkant met stiftborging DIN 3120 - B 25, ISO 1174, automatische afslag met voel- en hoorbaar signaal, Enkele schaal met een schaalverdeling van 50 N-m, Technische voordelen/functie: licht maar robuust (omdat de behuizing uit één stuk aluminium is vervaardigd), zeer werkplaatsvriendelijk, Geen verschuiving van de ingestelde waarden en dus geen invloed op de nauwkeurigheid door met beide handen te werken of buiten de handgreep te werken (zoals bij conventionele momentsleutels)., Geen verschuiving van de ingestelde waarden en dus geen invloed op de nauwkeurigheid door met beide handen te werken of buiten de handgreep te werken (zoals bij conventionele momentsleutels)., Zowel het aandrijvingsvierkant als het draaipunt bevinden zich op één as, dus verlenging van de sleutel heeft geen invloed op de aanhaalwaarde., extreem geringe slijtage door krachtreductie op het hevelmechanisme, Gesmede hevelketen uit de eigen GEDORE kwaliteitssmederij, hoge nauwkeurigheid, ook bij zwaar continugebruik, lange levensduur en lange gebruiksduur, eenvoudige bediening - snel en betrouwbaar aanhalen van het ingestelde aanhaalmoment, prettige instelling mbv een fraai vormgegeven, onverliesbare verstelknop aan het handvatuiteinde, enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 30 mm
  • Type aandrijving: Enkel vierkant star
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 25 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1″
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Opslag: Blikken doosje
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
  • Type momentsleutel: E
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Onderhoud
  • Totale breedte [mm]: 60 mm
  • Totale hoogte [mm]: 71 mm
  • Totale lengte [mm]: 932 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 2213 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 60,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 40 mm
  • Lengte van de buis 1: 925 mm
  • Lengte aandrijfbuis 2: 745 mm
  • Materiaal: Aluminiumlegering
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering Uitgang vierkant: Pin slot
  • Schaalverdeling [Nm]: 50 Nm
  • Type weegschaal: Mono
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Industrie
    • Bouw en bedrijfsvoertuigen
    • Militair
    • Energie
    • Mechanica
    • Utiliteit
    • Service
    • Olie & Gas