Hamerwiggenset 10-delig, Type: 1

Artikelnummer: 752100 1
Prijs instellen 10 Stuk (0,22 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 13 mm
Producttype spie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 752100 1
EAN/GTIN 4062406591946
Nummer fabrikant 752100 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met twee tegengesteld geslepen uiteinden die zich bij het inslaan in het hout vastklemmen.

T.b.v.:

Hamer met een gewicht van: 0,1 – 0,2 kg