Doorslagen, vlakke punt, achtkant

Artikelnummer: 735.1,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype DURCHTREIBER

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 735.1,5
EAN/GTIN 7610733005093
Nummer fabrikant PB 735.1,5
L-nummer L60060 2927

Omschrijving

Omschrijving:

  • doorslag, achtkant
  • voor het losslaan van pennen en het doorslaan van dun plaatwerk
  • conische doorn, vlakke punt met allerhoogste hardheid en taaiheid, uiterst sterk en slijtvast
  • speciale warmtebehandeling van de slagkop, voorkomt splintervorming overeenkomstig normvoorschriften
  • uit achtkantstaal, voor comfortabel hanteren
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie
  • bij het werken met slaggereedschappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen: www.pbst.ch/safe

Kenmerk:

  • Diameter doorn: 1.5 mm
  • Gehele lengte: 120 mm
  • Schachtdikte voor achthoekig slaggereedschap: 10 mm

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen