Vierdoorn-krimptang MicroCrimp, 2-componentengrepen, Type: 6,0/K

Artikelnummer: 729540 6,0/K
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor draaddoorsnede 0,14 mm2 - 6 mm2
totale lengte 230 mm
Dwangsluiting aanwezig ja
digitale weergave nee
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729540 6,0/K
EAN/GTIN 4003773045236
Nummer fabrikant 97 52 65
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Betrouwbare krimping door gedwongen sluiting en synchrone aanzet van de primpdoornen.
Krimpdoornaanzet instelbaar in stappen van 0,01 mm.
Controle van de begininstelling met meegeleverde meetpen.
Met standaardcontactopname voor Harting-, HTS-, Ilme- en vergelijkbare contacten.

Toepassing:

Voor gedraaide pen- en buscontacten.

Levering:

Vierdoorn-krimptang in koffer.