Boutenvoorsnijtang, Totale lengte: 200mm

Artikelnummer: 722000 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 1 mm - 6 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 3,5 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ 3 mm
Norm DIN ISO 5743
Greep bekleed met kunststof
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal Chroom-vanadium-hoogrendement-staal
Oppervlak gezwart
Kop Gepolijst
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 722000 200
EAN/GTIN 4003773033172
Nummer fabrikant 61 01 200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC), extreme overbrenging voor minimale krachtsinspanning.
Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiaal:

Vanadium-elektrostaal, gesmeed en in meerdere stappen oliegehard.