Meetklok met brug voor dieptemeting, 0-8", kogelsondepunt, 4" voet

Artikelnummer: 7218A
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
Artikelnummer 7218A
EAN/GTIN 4946368851921
Nummer fabrikant 7218A
L-nummer L40700 129322
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze dieptemeter, bestaande uit een meetklok en een meetbrug, biedt u de volgende voordelen: Geharde, precisiegeslepen en gelept meetbrugoppervlak.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 7218S
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Brug voor vlakheid: 5
  • Nauwkeurigheid: ±0,002″
  • Afmetingen: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Slag: 1″
  • Meetbereik: 0 - 8
  • Meetwisselplaat: Kogel, R = 1,5 mm (nr. 21JZA242)
  • Schaalverdeling: 0,001″
  • Verlengstukken: 1, 2, 4″
  • Inch/Metrisch: Inch