3M™ Finesse-it™ polijstschuim

Artikelnummer: 7100323413
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100323413
EAN/GTIN 04064035183325
Nummer fabrikant 7100323413
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Finesse-it™ polijstpad – oranje schuim met wit klittenband is ideaal voor de allerlaatste, extra fijne finish van blanke OEM-lakken in de automobielindustrie en voor het verwijderen van schuurkrassen of wervelsporen van eerdere finishstappen. Onze schuimen polijstpads zijn geschikt voor gebruik met het 3M Finesse-it Trizact™ lakcorrectiesysteem voor AOEM-lakken en blanke lakken. Deze reeks schuimpads is ontwikkeld voor de unieke chemische samenstelling van geavanceerde verf- en blanke-laktechnologieën. Schuimpads zijn meestal minder agressief en bieden een fijnere finish dan wollen pads. Ze worden gewoonlijk gebruikt met een hoger toerental en maken gebruik van een combinatie van snijwerking en warmteontwikkeling om de oppervlaktecoating iets te laten smelten om fijne krasjes, wervelsporen en sluiering te verwijderen. De schuurwerking van schuimpads is afhankelijk van de zachtheid en de celgrootte: hoe groter de openingen, hoe agressiever de werking. Onze schuimen polijstpads zijn bedoeld voor gebruik met polijstmiddelen en geschikt voor roterende en excentrische gereedschappen. 3M Finesse-it producten zijn specifiek ontworpen compounds en polijstmiddelen voor gebruik op OEM-lakken en reparatielakken. Ze verwijderen schuurkrassen en lakfouten op verschillende geverfde oppervlakken. 3M Finesse-it producten maken een integraal onderdeel uit van ons aanbevolen polijstsysteem voor reparatie van oppervlaktefouten in blanke lak, gelakt hout, composietmaterialen, gelcoats, poedercoating, industriële verf, acryl en glas.

Voordeel:

  • Biedt een glad, zacht oppervlak voor het aanbrengen van 3M™ Finesse-it™ polijstmiddelen
  • Herstelt coatings zonder overschilderen
  • Het 3M Hookit™ bevestigingssysteem zorgt voor een stevige hechting en maakt snel wisselen van schijven en pads mogelijk.
  • Pads kunnen worden gecombineerd met polijstschijven, excentrische gereedschappen en polijstmachines met een variabel toerental om de gewenste finish te krijgen.

Advies:

  • Voor de allerlaatste, extra fijne finish van blanke OEM-lakken in de automobielindustrie en voor het verwijderen van schuurkrassen of wervelsporen van eerdere finishstappen