Omschrijving:
Robuust gebouwd voor industrieel gebruik. 3M™ Xtract™ Pneumatische excentrische schuurmachines zijn uitgerust met een krachtige, perfect uitgebalanceerde motor met luchtaandrijving en een duurzame, lichte aluminium behuizingen. Deze hoogwaardige componenten zijn bestand tegen lange uren op de werkvloer. Laat het stof achter u. Als u een schonere werkomgeving en efficiënter schuren wilt, hoeft u niet verder te zoeken dan de 3M Xtract™ Pneumatische excentrische schuurmachine. Deze schuurmachines zijn ontworpen voor stofafzuiging als onderdeel van de 3M Xtract™ Schuuroplossing en kunnen eenvoudig worden aangesloten op onze 3M Xtract™ Draagbare stofafzuiging, 3M™ Clean Sanding-filterzakken of uw bestaande centrale stofzuigsysteem. De achterste schroefdraadbevestiging maakt een gemakkelijke, veilige bevestiging en ontkoppeling van een 1" externe vacuümslang met schroefdraad (afzonderlijk verkrijgbaar) mogelijk om stof effectief van het werkstuk en de omringende ruimte te helpen verwijderen. Bij gebruik met 3M Xtract™ Netschijven en stofafzuiging, zuigt het systeem tot 97% van het stof af dat ontstaat tijdens het schuren. Ervaar de voordelen van de 3M Xtract™ Clean Sanding Solutions. 3M is de one-stop-shop voor al uw behoeften op het gebied van schuurwerkzaamheden. Van netschijven tot excentrische schuurmachines en draagbare stofafzuigers: we hebben wat u nodig hebt om de productiviteit en de kwaliteit van uw werk te helpen verbeteren. De technische experts van 3M beschikken over decennia aan kennis van toepassingen en branches, zodat dat u de juiste schuurmaterialen en de optimale systeemoplossing krijgt. Aanbevolen toepassingen Metaalproductie Schuren van primer Schuren van gelcoat Schuren van composieten Houtbewerking
Voordeel:
- Elektrisch gereedschap is lichter en comfortabeler in gebruik
- Ontwerp zonder afscherming voor beter zicht en gebruiksgemak
- Lichter gewicht, kleiner formaat en trillingsreducerende zijhandgreep voor meer comfort voor de machinist
- Autobalancer voor wielen helpt schurende trillingen te verminderen
- Dankzij de hoge vermogen-gewichtsverhouding kunnen machinisten meer werk doen in minder tijd
- Beschikbare accessoires bieden maximale functionaliteit en flexibiliteit