Omschrijving:
3M™ First Base™ 3 Stootpet Elite voor industrieel gebruik biedt hoofdbescherming die voldoet aan EN 812:A1 en heeft een comfortabel, stijlvol honkbalpetontwerp in twee kleuren. Deze marineblauwe/grijze stootpet is gemaakt van lichtgewicht microvezelstof om vochtigheid te verminderen en luchtcirculatie mogelijk te maken. Het ventilatiegaas aan de zijkant en bovenzijde zorgt voor ademend vermogen, terwijl de 360° reflecterende banden de zichtbaarheid en veiligheid verbeteren. De gepatenteerde flexibele schaal van ABS-kunststof (acrylonitril-butadieen-styreen) beschermt de gebruiker tegen stoten en snijwonden, maar biedt toch een ergonomische, comfortabele pasvorm. Het ontwerp zorgt voor een betere pasvorm op verschillende hoofdmaten en heeft een microkleplengte (25 mm) voor meer zicht naar boven. Er kan een eigen logo worden geborduurd.
Voordeel:
- Bescherming tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten
- Industriële stootbescherming volgens EN 812:A1
- Lichtgewicht microvezelstof om vochtigheid te verminderen en luchtcirculatie mogelijk te maken
- Ventilatiegaas aan de zijkant en bovenzijde voor ademend vermogen
- 360° reflecterende banden voor meer zichtbaarheid en veiligheid
- Flexibel schaalontwerp voor een goede pasvorm op verschillende hoofdmaten
- Verkrijgbaar in 3 kleplengten: Micro (25 mm), kort (55 mm) en standaard (70 mm)
- Stijlvol ontwerp in twee kleuren
- Plaats voor eigen geborduurd logo
Advies:
- Lichte industrie, algemene productie