3M™ Speedglas™ Vergrotingslens 1,0x, 171020

Artikelnummer: 7100090451
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100090451
EAN/GTIN 04046719548767
Nummer fabrikant 7100090451
L-nummer L01140 113
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Speedglas™ Vergrotingslenzen geven u van dichterbij beter zicht op uw lasnaad. Onze lenzen vergroten objecten tot 3 keer de normale sterkte (afhankelijk van het geselecteerde model) en zijn ontworpen voor gebruik met onze Speedglas-lashelmen. Er is een houder voor vergrotingslenzen ingebouwd in het lasfilter van de 3M™ Speedglas™ Lashelm serie 9100, waardoor de lens eenvoudig en stevig geplaatst kan worden. Let op: voor de oudere 3M™ Speedglas™ Lashelm serie 100 wordt de vergrootglashouder (171017) apart verkocht. Voor de 3M™ Speedglas™ Lashelm SL moet u de houder voor het vergrootglas als apart reserveonderdeel toevoegen (171031).

Voordeel:

  • Geeft u een beter en duidelijker zicht op uw las
  • Vergroot objecten tot 3 keer het normale vermogen (afhankelijk van het geselecteerde model)
  • Ontworpen voor gebruik met Speedglas-lashelmen
  • Installatie is eenvoudig en zeker
  • Voor de oudere 3M™ Speedglas™ Lashelm serie 100 wordt de vergrootglashouder apart verkocht
  • Voor de 3M™ Speedglas™ Lashelm SL moet u de houder voor het vergrootglas als apart reserveonderdeel toevoegen