Scotch® Krachtige afplaktape 244, Goud, 48 mm x 50 m, 0.08 mm

Artikelnummer: 7100046038
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 24 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100046038
EAN/GTIN 08021684755873
Nummer fabrikant 7100046038
L-nummer L01310 401
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze tape kan worden gebruikt voor een breed scala van maskeertoepassingen, met name voor toepassingen waarin UV-bestendigheid en schoon verwijderen vereist zijn. De tape heeft ook een optimale temperatuurbestendigheid van 100 °C gedurende 30 minuten (bijv. voor de maritieme markt)

Kenmerk:

  • Kleur: Goud
  • Totale dikte [mm]: 0.085
  • Dragermateriaal: Platte papieren achterkant
  • Lijmstof: Acrylaat
  • Treksterkte [Newton/25 mm]: 2.0
  • Treksterkte [Newton/25 mm]: 77
  • Breukrek: 6%
  • Temperatuurtoepassingsgebied: 100 °C/1 u

Voordeel:

  • Deze tape heeft een gladde papieren rug met synthetische lijm en biedt een goede bestendigheid tegen oplosmiddelen en water en een goede lakhechting
  • Bestand tegen lijmoverdracht en stabiel onder zonlicht, met ook een goede temperatuurbestendigheid (100 °C gedurende 30 min)
  • De tape biedt een goede laklijn, goede verwerking, goede weerstand tegen afschilferen van de lak en is schoon en netjes te verwijderen
  • Helpt tegen doorlekken van de lak
  • Gemakkelijk te verwijderen na verwarming zonder resten achter te laten

Advies:

  • Buitenschilderwerk en vernissen
  • Afplaktoepassingen in de bouw
  • Schilderwerk in de metaalconstructie, vooral op delicate oppervlakken
  • Afplakken voor het afdichten van voegen