3M™ Heavy Duty Aluminium Tape 438, Zilver, 50 mm x 55 m

Artikelnummer: 7100038988
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 16 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 16 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100038988
EAN/GTIN 50051125853298
Nummer fabrikant 7100038988
L-nummer L01310 249
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De dikkere folierug van 3M™ Heavy Duty aluminiumfolietape 438 kan warmte beter verspreiden dan een dunnere folietape, met name in situaties waarin de warmte op één plek geconcentreerd is. Onze tape is bestand tegen brand, vocht, uv-straling, weersinvloeden en zware chemische stoffen.

Voordeel:

  • UL 723-gecertificeerd
  • FAR 25.853(a)-gecertificeerd voor bestendigheid tegen brand, vocht, weersinvloeden, uv-straling en chemische stoffen
  • Oppervlak dat zowel hitte als licht uitstekend reflecteert
  • Thermisch geleidend, voor een betere verwarmings- en koelefficiency