3M™ Hookit™ Clean Sanding steunschijf, 70 mm x 198 mm x 12.7 mm, Herringbone, PN28784

Artikelnummer: 7100025357
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100025357
EAN/GTIN 00051141287843
Nummer fabrikant 7100025357
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Als u efficiënt wilt schuren met stofafzuiging, gebruikt u de 3M™ Hookit™ Clean Sanding schuurpad met een 3M™ Excentrische schuurmachine voor een langere standtijd en ook een zeer efficiënte stofopname. Onze schuurpads zijn gebaseerd op de nieuwste innovaties op het gebied van stofafzuiging. Het multihole ontwerp vangt en verwijdert meer stof dan producten met vijf of zes gaten: dat kan de levensduur van de schijf drastisch verhogen en helpt de werkomgeving schoner te houden terwijl de operator efficiënter kan werken. Bij dit nieuwe ontwerp hoeven de gaten niet op één lijn te zijn met de gaten in de schijfpad, waardoor u schijven snel, gemakkelijk en handig kunt vervangen. Het 3M Hookit bevestigingssysteem biedt ook een uitstekende rugondersteuning en eenvoudig hergebruik voor efficiënte schuurtoepassingen met stofafzuiging. Het is onderdeel van onze totale systeemoplossing. Het Clean Sanding Systeem bevat Hookit Clean Sanding vellen, schuurpapier en houders: allemaal ontwikkeld voor gebruik met de Clean Sanding pads van rood schuim. Ze maken gebruik van het Hookit-systeem: dit bestaat uit een rug van ‘brushed nylon’ lussen die de pad goed op zijn plek houden. Bovendien kunnen de pads snel en makkelijk worden verwisseld om de operator efficiënter te laten werken.

Voordeel:

  • Multihole-patroon houdt de werkomgeving schoner
  • De Clean Sanding-oplossing laat de operator efficiënter werken
  • Hookit™-systeem voor gemakkelijk aanbrengen en verwijderen

Advies:

  • Combineer met 3M Excentrische schuurmachines en het 3M Clean Sanding System dat bestaat uit Hookit™ Clean Sanding vellen, schuurpapier en houders
  • Zeer efficiënt schuren met stofafzuiging