Schuurband 9x533 mm ZA-P48 PE YF JTS ZA120 PREMIUM staal/roestvrij staal/aluminium

Artikelnummer: 706299
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 706299
EAN/GTIN 9003177062995
Nummer fabrikant 706299
L-nummer L50140 1841
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Premium*** banden zijn speciaal ontwikkeld voor de mini bandslijpmachine en hun speciale kromming voorkomt korrelbreuk op het gereedschap. Een goed verspaningsrendement en een lange levensduur zorgen voor consistente resultaten, met een kortere arbeidstijd. Onze riemen zijn gemakkelijk te hanteren en te installeren. TYROLIT-miniriemen kunnen universeel gebruikt worden op staal, roestvrij staal en non-ferrometalen.
TYROLIT minibanden kunnen universeel gebruikt worden op staal, roestvrij staal en non-ferrometalen.