3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1020H, 457 mm x 5 m, Sample

Artikelnummer: 7000115867
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000115867
EAN/GTIN 00021200557965
Nummer fabrikant 7000115867
L-nummer L01310 980
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Mounting Tape E1020H voor het monteren van flexografische drukplaten op cilinders of moffen en biedt hoogwaardige reproductietonen waarbij procesafdrukken belangrijk zijn. Onze Easy Mount liner creëert microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Het gearceerde patroon creëert een continu en permanent netwerk van microkanalen in de kleefstof, waardoor lucht kan ontsnappen tussen de tape en de cilinder / mof en tussen de tape en de plaat. De kleefstof aan de zijde met de voering (plaatzijde) van de tape is ontworpen voor het monteren van fotopolymere platen, heeft een uitstekende houdkracht op de pers en verwijdert schone platen bij het demonteren. Het kleefmiddel aan de niet-belijnde zijde (cilinderzijde) van de tape is ontworpen voor montage op flexodrukcilinders of -hulzen, waardoor het eenvoudig kan worden aangebracht bij montage en schone verwijderbaarheid bij demontage. ″

Voordeel:

  • Wit, flexografische drukplaat montagetape met hoge hechting aan de plaatzijde
  • Deze 0.51 mm dikke witte, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde.
  • Geeft een combinatie-afdruk van hoge kwaliteit.
  • De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
  • Flexodruk
  • Easy Mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken.
  • Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls en tussen de tape en de plaat.
  • De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd

Advies:

  • Voor montage van flexografische platen op drukcilinders