3M™ HSR Dunwandige Warmtekrimpkousbuis op Minirol, Zwart, 1,2/0,6 mm, 12 m, Dispenserdoos

Artikelnummer: 7000099045
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000099045
EAN/GTIN 08712403516140
Nummer fabrikant 7000099045
L-nummer L01130 106807
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ warmtekrimpkous HSR is kleurgecodeerd voor snelle en gemakkelijke identificatie van de draad in geel-groene en zwarte kleur. Deze splijtbestendige, vlamvertragende kousen worden gebruikt als elektrische isolatie met krimpfitting over kabelverbindingen of afsluitingen. De kous met een krimpverhouding van 2:1 is mechanisch stevig, gemakkelijk markeerbaar en bestand tegen koude stroming. Ideaal voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten. Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 graden en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.

Voordeel:

  • Brengt elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht voor verschillende industriële toepassingen
  • Biedt bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, afsluitingen en verbindingen
  • Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten
  • Gemaakt van flexibel polyolefine
  • Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 °C.
  • Vlamvertragend

Advies:

  • Voor elektrische isolatie en identificatie van aansluitingen