3M™ SFTW-202A Dunwandige Krimpkous, Zwart, 12,7/6 mm, 100 m

Artikelnummer: 7000098887
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000098887
EAN/GTIN 08712403019351
Nummer fabrikant 7000098887
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Warmtekrimpkousen SFTW 202A zijn voorzien van kleurcodering voor snelle en gemakkelijke identificatie van de draad. Deze splijtbestendige, vlamvertragende kousen worden gebruikt als elektrische isolatie met krimpfitting over kabelverbindingen of afsluitingen. De kousen met een krimpverhouding van 2:1 zijn mechanisch stevig, gemakkelijk markeerbaar en bestand tegen koude stroming. Perfect voor lichtgewicht kabelboombekleding, brandwerende bekleding, draadmarkering, draadbundeling en het inpakken van componenten. Ze zijn bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 graden, UL-geregistreerd, BWB-certificaat K16/99085, IEC60684-2-212 type A-getest, VDE-gecertificeerd en voldoen aan RoHS 2011/65/EU.

Voordeel:

  • Brengen elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht in verschillende industriële toepassingen
  • Bieden bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen
  • Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten
  • Gemaakt van flexibel polyolefine
  • Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 °C.
  • Vlamvertragend in 600V-toepassingen

Advies:

  • Elektrische isolatie
  • Bescherming tegen mechanische invloeden
  • Kleurcodering