Scotch-Brite™ Clean & Finish Lamellenborstel CF-FB, 150 mm x 50 mm x 50,8 mm, 5A VFN

Artikelnummer: 7000091719
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000091719
EAN/GTIN 08021684332579
Nummer fabrikant 7000091719
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenborstel heeft een schuurmineraal dat is gelijmd op een vezelkern. Onze clean and finish lamellenborstels zorgen voor een gelijkmatige snijwerking en finish gedurende de gehele levensduur van het product. De open constructie met flexibele lamellen is zacht en buigzaam om een gelijkmatige oppervlaktefinish te produceren zonder trillingsbeschadigingen. Het non-woven web is bestand tegen vollopen en hitte. Geschikt voor het reinigen en licht afbramen van verschillende ondergronden, het verzorgen van een matglanzende finish op metalen, het egaliseren van hout voorafgaand aan het lakken en het verwijderen van putjes uit primer voorafgaand aan het aanbrengen van de definitieve laag.

Voordeel:

  • Biedt meer contact met het oppervlak dan borstels met borstelharen
  • Zorgt voor steeds vers schuurmateriaal voor een consistente en gelijkmatige finish
  • Zacht en vervormbaar voor een gelijkmatige behandeling van het oppervlak, zonder trillingsbeschadigingen
  • Het non-woven web is bestand tegen vollopen en hitte
  • Kan worden gebruikt op verschillende ondergronden, waaronder hout, metaal en lak

Advies:

  • Voor het reinigen en licht afbramen van verschillende substraten, satijnglans op metalen, voor het gladmaken van hout vóór het schilderen en voor afbramen van primers vóór de uiteindelijke coating