Scotch-Brite™ Cut & Polish Lamellenborstel CP-FB, 200 mm x 50 mm x 76.2 mm, 5 A MED

Artikelnummer: 7000091710
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Slijplamellenwiel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000091710
EAN/GTIN 08021684309519
Nummer fabrikant 7000091710
L-nummer L51710 474
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenborstels maken gebruik van de gepatenteerde 3M™ non-woven materiaaltechnologie. Onze borstels hebben een open webstructuur die de uitvaltijd kan beperken en de productiviteit kan verhogen door minder vollopen en een langere snijwerking, waardoor ze minder vaak hoeven te worden vervangen dan conventionele borstels. De non-woven technologie maakt Scotch-Brite-industriële schuurmaterialen uniek. Een combinatie van vezelstrengen, kunsthars en schuurkorrels vormt een dik, open web. De verende aard van de vezels reageert op contouren en verwijdert effectief ongewenste bramen, vuil en verontreinigingen terwijl de geometrie van het werkstuk behouden blijft, wat op zijn beurt herbewerking vermindert en de productiviteit verhoogt. Het slijpsel kan via gaten in het web ontsnappen, zodat het mineraal niet verstopt kan raken door deeltjes. Vezels in het web breken voortdurend af tijdens gebruik zodat verse mineralen komen bloot te liggen. Dit staat garant voor uitzonderlijke consistentie, superieure snijprestaties en een extreem lange gebruiksduur. Scotch-Brite-producten verhogen niet alleen de productiviteit, maar ook de veiligheid van de gebruiker doordat er minder reinigingschemicaliën en -pasta's nodig zijn en ze draadborstels vervangen die kunnen afbreken en verwondingen kunnen veroorzaken. Van esthetisch finishen tot het blenden van lasnaden, afbramen en meer: Scotch-Brite schuurmaterialen werken snel en leveren consistente resultaten, onderdeel na onderdeel.

Voordeel:

  • Aluminiumoxide mineralen snijden snel en scherp voor agressieve schoonmaaktoepassingen en heldere afwerking
  • Verkrijgbaar in zeer fijne (VFN) en medium (MED) kwaliteiten om de gewenste afwerking te helpen bereiken
  • Zeer geschikt voor het reinigen, ontbramen, polijsten en finishen
  • Open web is bestand tegen vollopen, waardoor er minder vuil opgehoopt wordt in het web zodat het mineraal langer en sneller snijdt
  • Flexibele nylon vezels reageren op onregelmatigheden in het oppervlak zonder het oppervlak te krassen het oppervlak, waardoor de oorspronkelijke geometrie gehandhaafd blijft

Advies:

  • Voor radiusverwerking, voor het afwerken van contouren, voor het polijsten, Refining en mengen