3M™ Dubbelzijdige Verwijderbare Schuimtape 4656, 19 mm x 10 m

Artikelnummer: 7000070464
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 48 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000070464
EAN/GTIN 04001895457654
Nummer fabrikant 7000070464
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De unieke lijm van onze 3M™ Verwijderbare Schuimtape 4656 is speciaal ontwikkeld voor tijdelijke hechting. De tape is gemakkelijk te verwijderen zonder lijmresten. De zachte, vervormbare tape biedt een praktisch directe opbouw naar de volledige kracht en een uitstekende hechting bij lage temperaturen.

Voordeel:

  • Hecht rvs-versieringen aan metalen frames
  • Transparant
  • Schoon verwijderbaar
  • Siliconen lijm geeft een lange levensduur en een goede hechting op vele oppervlakken
  • Ontworpen voor tijdelijke hechting met schone en gemakkelijke verwijderbaarheid

Advies:

  • Voor tijdelijke hechting van metalen