3M™ ET 69 Glasvezeltape, Wit, 603 mm x 33 m x 0,18 mm

Artikelnummer: 7000057509
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000057509
EAN/GTIN 50051138514476
Nummer fabrikant 7000057509
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Scotch® glasvezel isolatietape 69 is voorzien van een drukgevoelige, temperatuurbestendige, thermohardende siliconenlijm die een uitstekende hechting biedt zodra deze is aangebracht. Deze vervormbare tape heeft een rug van glasweefsel die bestand is tegen rotten en krimpen en tegelijkertijd uitstekende stabiliteit biedt. Bestand tegen een temperatuurbereik van 0 tot 200 °C (32 tot 392 °F). UL-geregistreerd, Mil I 19166C, CSA-gecertificeerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.

Voordeel:

  • Thermohardende siliconenlijm zorgt voor een verhoogde hechting bij hoge temperaturen
  • Rug van glasweefsel is optimaal bestand tegen krimpen en branden
  • Voor gebruik als kap op spoel, anker, kantranden en kern, laag- en kruisisolatie
  • Bedrukbaar en biedt hoge mechanische sterkte en uitstekende prestaties bij het weerstaan van hoge temperaturen
  • Bestand tegen een temperatuurbereik van 0 tot 200 °C (32 tot 392 °F)
  • UL-geregistreerd, Mil-I-19166C, CSA-gecertificeerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU

Advies:

  • Isolatieversterking bij mechanisch veeleisende toepassingen en toepassingen met hoge temperaturen
  • Kern, laag, einde en kruisisolatie
  • Bandaging van de aansluitklem, het dek en de wikkelkop
  • Geleider/kabel bundelen en bevestigen
  • Bandaging van de poolwikkelingen van motoren
  • Versterking van de groefisolatie
  • Bevestiging van oppervlakte-isolatiematerialen en andere isolatiematerialen