E20S SWLNR-04 Boring Bars Carrying WNGP 0403 Double-Sided Trigon Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 6989906
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6989906
EAN/GTIN 7291075349009
Nummer fabrikant 6989906
L-nummer L23990 258

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin afkorten 22 mm, totale lengte (OAL) 250 mm, schachthoogte (H) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 11 mm
  • Voer de naam (MIID) WNGP 040302L-F2M in
  • Dmin afsteken 22 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -10 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -10 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 36 mm
  • Schachthoogte (H) 18 mm

Geschikte producten