Uvex 1 G2 Sandalen S1 blauw/zwart Breedtes 12 Maten 51

Artikelnummer: 6828951
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1
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
Veiligheidsklasse S1
EU-schoenmaat 51
Kleur zwart / blauw
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6828951
EAN/GTIN 4031101931975
Nummer fabrikant 6828951
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De toekomst zit vol energie met de trendsettende uvex 1 G2. De innovatieve uvex i-PUREnrj polyurethaan zooltechnologie geeft de impactenergie terug aan de drager over de hele zool en herdefinieert demping en stabiliteit. Voor elke werkdag vol energie met merkbaar meer comfort en aanzienlijk minder voetvermoeidheid.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex 1 G2
  • Soort product: Veiligheidsschoenen, laag model
  • Kleur (filter): blauw/zwart
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 51
  • Sluiting: Klittenbandsluiting
  • Merk: uvex
  • Teenkap: uvex xenova® kunststof veiligheidsneus
  • Voetbed: uvex 1 G2 klimaatcomfort voetbed
  • Bovenmateriaal: Micro suède
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex 1 G2
  • Wijdte: 12

Downloads en documenten

Geschikte producten