Telefoontang gebogen 160 mm kunststof overtrokken

Artikelnummer: 6711180
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Halfronde tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6711180
EAN/GTIN 4010886671115
Nummer fabrikant 6711180
L-nummer L60160 2175
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

met de 45° gebogen punten kan om hoeken worden gegrepen
punt 45° gebogen
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten

Kenmerk:

  • Beklengte L3 [mm]: 46 mm
  • Totale lengte [mm]: 160 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Kopbreedte 1 [mm]: 16,5 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: grijs staal
  • Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
  • Tipbreedte W4 [mm]: 3,2 mm
  • Dikte tip: 2,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • met snijkant: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen